Martillo de carpintero

Número de artículo: 8684690
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8684690
EAN / GTIN 4010883868464
Número del fabricante 8684690

Descripción

Descripción:

Mango de fresno según DIN 5111 con torneado doble

Característica:

  • Diseño: Forma francesa
  • Ancho de banda [mm]: 28 mm
  • Longitud del alma [mm]: 28 mm
  • Longitud total [mm]: 320 mm
  • Material del mango: Ceniza

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra