Extensión ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 147 mm

Número de artículo: 868
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
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 868
    EAN / GTIN 4000896038794
    Número del fabricante 868
    Número L L60140 39

    Descripción

    Descripción:

    • Con protección esférica
    • Superficie: cromada, pulida
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
    • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
    • Dimensiones / longitud: 147 mm
    • Peso neto (kg): 0.06 kg
    • Para el accionamiento con la mano

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra