Botas de seguridad sin cordones (Forma C) WILL S3 CI WILL S3 CI, Talla 36

Número de artículo: 86771-36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie WILL
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Número de zapato UE 36
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 86771-36
EAN / GTIN 4030839247501
Número del fabricante 86771-36

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro de invierno
  • Plantilla de superficie completa de lana cálida
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C

Descargas y documentos

De la misma serie "WILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra