Martillo de trineo ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8674030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8674030
    EAN / GTIN 4010883867405
    Número del fabricante 8674030
    Número L L60160 4538

    Descripción

    Descripción:

    La cuña cónica, la placa de fijación y el tornillo para madera hacen de la cabeza y mango una sola unidad
    Sistema de fijación ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida útil, excelente relación calidad-precio
    Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida

    Característica:

    • Diseño: Cabeza de martillo forjada
    • Anchura total [mm]: 190 mm
    • Altura total [mm]: 74 mm
    • Longitud total [mm]: 915 mm
    • Peso de la cabeza [g]: 6000 g
    • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
    • Material del mango: Hickory
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Imán [mm]: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra