Martillo de cobre ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8672760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8672760
EAN / GTIN 4010883867276
Número del fabricante 8672760
Número L L60160 337

Descripción

Descripción:

Mango de nogal DIN 5111, con vaina de protección larga endurecida
Mango de recambio E 600 H / E 609 H
Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida
También suministrable como modelo de 5 kg de peso

Característica:

  • Longitud total [mm]: 380 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 1500 g
  • Material: Cobre
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no