Extensión ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 101.5 mm

Número de artículo: 867-4
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 867-4
EAN / GTIN 4000896038770
Número del fabricante 867-4
Número L L60140 1026

Descripción

Descripción:

  • Con protección esférica
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 101.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.04 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra