Soporte doble para puntas de destornillador (bits) con mango en T 63 mm Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)

Número de artículo: 866BH-4
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 866BH-4
EAN / GTIN 4000896249329
Número del fabricante 866BH-4
Número L L60140 5778
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Acoplamientos para puntas de destornillador (bits) con imanes para sujetar las puntas de destornillador (bits) de forma segura
  • Uso flexible gracias a dos opciones para acoplar las puntas de destornillador (bits) en una herramienta
  • Dos acoplamientos para puntas de destornillador (bits)
  • Fuerza magnética: 1000 g respectivamente
  • Con imán para la sujeción segura de puntas de destornillador (bits)
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 63 mm
  • Longitud l1: 7.5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra