Tajadera en caliente

Número de artículo: 8664310
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 8664310
Copiar
EAN / GTIN 4010883866439
Copiar
Número del fabricante 8664310
Copiar
Número L L60160 4319
Copiar
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con mango de fresno
Mango de recambio E 37 E

Característica:

  • Longitud total [mm]: 600 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 1500 g
  • Material del mango: Ceniza
  • Uso/aplicación: Para cortar piezas forjadas en frío
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no