Mango de recambio de Nogal

Número de artículo: 8637260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8637260
EAN / GTIN 4010883863728
Número del fabricante 8637260
Número L L60160 6039

Descripción

Descripción:

E 20 según DIN 5135

Característica:

  • Mango de repuesto para: 20-2000
  • para peso de la cabeza [g]: 2000 g
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Material: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra