Maza

Número de artículo: 8635480
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8635480
    EAN / GTIN 4010883863544
    Número del fabricante 8635480

    Descripción

    Descripción:

    Con mango de fresno (E 20 E) o de nogal (E 20 H) DIN 5135 hasta 2000 g
    Con mango de nogal americano DIN 5135 hasta 2000 g

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 260 mm
    • Peso de la cabeza [g]: 1250 g
    • Material del mango: Hickory
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Imán [mm]: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra