• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Entenallas de punta 120 mm

Número de artículo: 863400 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 120 mm
Anchura de mordazas 13 mm
Abertura de sujeción 20 mm
Tipo de producto Tornillo de mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 863400 120
EAN / GTIN 4027474527617
Número del fabricante 102 120

Descripción

Ejecución:

Brazos de acero bonificado aleado de alta resistencia, galvanizado. Mordazas estrechas. Ramas reforzadas con guía articulada segura y muelle especial tapado. Husillo con rosca trapecial y tuerca de mariposa resistente.

Pieza de repuesto:

Husillo de recambio n.º 863100, tamaño 120.