Dispositivo de sujeción de ángulos 90 mm

Número de artículo: 862500 90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción máxima (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción máxima 90 mm
Paso máximo 60 mm
Altura de mordazas 35 mm
Peso 3,8 kg
Tipo de producto Dispositivo de sujeción de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 862500 90
EAN / GTIN 4008158016832
Número del fabricante WSM9

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de base de fundición maleable con superficies de apoyo mecanizadas de forma limpia (ángulo de sujeción 90°). Mordaza de sujeción móvil para distintas secciones transversales de material.

Aplicación:

Para la sujeción de precisión angular de piezas de trabajo en la soldadura o para trabajos de montaje.