Sargentos de tornillo variables con tapa de presión especial y 2 muletillas 1500 mm

Número de artículo: 861750 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal de la guía de deslizamiento 27 × 13 mm
Abertura de sujeción 1.500 mm
Alcance del brazo 120 mm
Peso 5,97 kg
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 861750 1500
EAN / GTIN 4008158036373
Número del fabricante SLV150M

Descripción

Ejecución:

Sargentos de tornillo variables, ¡nueva flexibilidad con grandes aberturas de sujeción de hasta 2 m! Guía de acero perfilado estirado, galvanizado. Por ambos lados con seguro final que se puede soltar sin herramientas. Brazo deslizante de acero bonificado, forjado en estampa. Husillo de acero de marcha suave, resistente al desgaste con rosca trapezoidal y tapa de presión especial móvil (hasta 35°). Husillo bonificado y pavonado, con muletilla deslizable.

Aplicación:

Posibilidades de empleo diversas en el campo de la madera y del metal gracias al sistema modular. Los brazos deslizantes se pueden sustituir por otros o complementar con otros. Reversible sin herramientas de sujeción a expansión. El sargento también se puede deslizar a través de una abertura en la pieza de trabajo. El posicionamiento central en la pieza de trabajo evita el vuelco. La tapa de presión especial móvil permite la sujeción de piezas de trabajo oblicuas en ángulo de hasta 35°. Fuerza de apriete máxima hasta 6500 N.

Nota:

En cuanto al estribo deslizante de recambio, véase en la lista de piezas de recambio los n.° 861756 (mango de palanca), 861757 (mango de madera) o 861758 (mango de palanca).