Sargento de tornillo en C, Abertura de sujeción: 120mm

Número de artículo: 861550 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de husillo 18 mm
Abertura de sujeción 120 mm
Alcance del brazo 85 mm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 861550 120
EAN / GTIN 4008158019215
Número del fabricante SC120

Descripción

Ejecución:

En forma de C, forjado de acero, bonificado. Husillo resistente con rosca trapecial y placa de presión móvil.

Aplicación:

Fuerza de apriete máxima hasta 22 000 N.