Martillo de fragua

Número de artículo: 8614560
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8614560
    EAN / GTIN 4010883861458
    Número del fabricante 8614560
    Número L L60160 4693

    Descripción

    Descripción:

    Mango de fibra de cristal prácticamente irrompible con empuñadura de plástico y fijación de seguridad de cabeza
    Mango de fibra de vidrio con empuñadura de plástico y protección de la cabeza

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 800 mm
    • Peso de la cabeza [g]: 6000 g
    • Material del mango: Fibra de vidrio
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Imán [mm]: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra