Martillo de fragua

Número de artículo: 8614480
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8614480
EAN / GTIN 4010883861441
Número del fabricante 8614480
Número L L60160 5203

Descripción

Descripción:

Mango de fibra de cristal prácticamente irrompible con empuñadura de plástico y fijación de seguridad de cabeza
Mango de fibra de vidrio con empuñadura de plástico y protección de la cabeza

Característica:

  • Longitud total [mm]: 800 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 5000 g
  • Material del mango: Fibra de vidrio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra