Martillo de 3 kg con mango de ceniza

Número de artículo: 8612000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8612000
EAN / GTIN 4010883861205
Número del fabricante 8612000
Número L L60160 4435

Descripción

Descripción:

Con mango de fresno (E 9 E) o de nogal (E 9 H) DIN 5112
Con mango de fresno DIN 5135

Característica:

  • Longitud total [mm]: 600 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 10000 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cuña anular
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no