MARTILLO GUARNECER CABEZA REDOND 40MM

Número de artículo: 860H.40
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860H.40
EAN / GTIN 3148517527393
Número del fabricante 860H.40
Número L L60130 2791

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano con soporte de mango triplemente asegurado
  • 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera

Característica:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 377
  • L1 [mm]: 149
  • Tallo: 210.MHB31
  • [g]: 920
  • [kg]: 0,920

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra