MARTILLO CABEZA REDONDA 28MM

Número de artículo: 860H.28
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860H.28
EAN / GTIN 3148517526914
Número del fabricante 860H.28
Número L L60130 6191

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano con soporte de mango triplemente asegurado
  • 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera

Característica:

  • d [mm]: 28
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 118
  • Tallo: 210.MHB26
  • [g]: 370
  • [kg]: 0,370