Sargento de palanca de magnesio KliKlamp 120 mm

Número de artículo: 860750 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal de la guía de deslizamiento 20×5 mm
Abertura de sujeción 120 mm
Alcance del brazo 80 mm
Peso 0,26 kg
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860750 120
EAN / GTIN 4008158027227
Número del fabricante KLI12

Descripción

Ejecución:

Brazo deslizante y brazo fijo magnesio (fabricados por procedimiento de fundición a presión), muy resistentes y extremadamente ligeros. Guía de acero brillante estirado, electrogalvanizado. Palanca sujeción, placa de presión móvil y trinquete de plástico reforzado por fibra de vidrio, resistente a la rotura. Brazo fijo con tapa de plástico desmontable; debajo, prisma en cruz para la sujeción de piezas redondas. Palanca sujeción con segmento de diente autobloqueable. Apertura mediante gatillo de desbloqueo.

Aplicación:

Para una sujeción rápida y sin esfuerzo con presión de sujeción intermedia.