Parte inferior completa para los sargentos de tornillo totalmente de acero, Tipo: 200

Número de artículo: 860560 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal del rebaje 22 × 8,5 mm
Alcance del brazo 100 mm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860560 200
EAN / GTIN 4008158035017
Número del fabricante 3101516

Descripción

Idóneo para:

Sargento de tornillo n.º 860500 con abertura de sujeción: 200 mm

Pieza de repuesto:

Tamaño 100 − 160 = la sustitución no resulta rentable por razones de precio.