letras llamativas

Número de artículo: 8605220
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 8605220
EAN / GTIN 4010883860529
Número del fabricante 8605220
Número L L60160 4352
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

De acero templado con empuñadura endurecida y cabeza de golpe revenida
No. 2201 = 27 letras (A - Z, &), altura de los caracteres 6 mm

Característica:

  • Almacenamiento: Soporte de plástico
  • Diseño: Nº 2201 = 27 letras (A - Z, &)
  • Anchura total [mm]: 9 mm
  • Altura total [mm]: 9 mm
  • Longitud total [mm]: 70 mm
  • Material: Acero resistente
  • Anchura del eje [mm]: 9 mm
  • Altura del vástago: 9 mm
  • Altura tipo [mm]: 6
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra