Sargento para cantos “KT5”

Número de artículo: 860400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
62 piezas en stock
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
Denominación del fabricante KT
Longitud total 225 mm
Tipo de producto Sargento

Identificación y clasificación

Número de artículo 860400
EAN / GTIN 4008158026176
Número del fabricante KT5-1CP
Fabricante BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Brazo con tornillo de mariposa para la fijación a la guía de deslizamiento del sargento de tornillo. Husillo pavonado, con placa de presión móvil.

Aplicación:

En combinación con sargentos de tornillo, para sujetar a presión listones frontales y de cantos, así como para la sujeción por tres lados. Pero también para el apoyo de la guía de deslizamiento en la sujeción con sargentos de tornillo muy largos para estabilizar la presión de sujeción.

Idóneo para:

Sargentos de tornillo con sección transversal máxima de guía deslizamiento de 45 × 12 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra