{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | EZ360 | |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 18×5 mm | |
Anchura de separación | 195 mm - 615 mm | |
Abertura de sujeción | 450 mm | |
Alcance del brazo | 80 mm | |
Fuerza de apriete máxima | 1.400 Nm | |
Peso | 0,96 kg | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 860288 450 | |
EAN / GTIN | 4008158042008 | |
Número del fabricante | EZ360-45 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sargento monomanual desmontable y mango giratorio 450 mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
48,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
340 piezas en stock
27,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 80 mm | 90 mm |
Quality Dress | EZ360 | |
Fuerza de apriete máxima | 1.400 Nm | |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 18×5 mm | 20×6 mm |
Abertura de sujeción | 450 mm | 450 mm |
Anchura de separación | 195 mm - 615 mm | 200 mm - 715 mm |
Tipo de producto | Sargento | Sargento |