Abrazadera de transmisión “GearKlamp GK”, Abertura de sujeción: 450mm

Número de artículo: 860271 450
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
Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante GearKlamp GK
Sección transversal de la guía de deslizamiento 19×6 mm
Abertura de sujeción 450 mm
Alcance del brazo 60 mm
Fuerza de apriete máxima 2.000 Nm
Tipo de producto Sargento

Identificación y clasificación

Número de artículo 860271 450
Copiar
EAN / GTIN 4008158040820
Copiar
Número del fabricante GK45
Copiar
Fabricante BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico ergonómico de 2 componentes, riel pavonado de acero estirado. Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, husillo con rosca trapecial de funcionamiento suave con placa de compresión giratoria. Con palanca de desbloqueo para el ajuste rápido.

Aplicación:

Enormemente flexible y utilizable incluso en condiciones de espacio muy restringidas, para una presión de sujeción de hasta 2000 N.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra