Sargento de tornillo ligero de fundición maleable 200/80 mm

Número de artículo: 860200 200/80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal de la guía de deslizamiento 25 × 6 mm
Alcance del brazo 80 mm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860200 200/80
EAN / GTIN 4008158004181
Número del fabricante 860200 200/80

Descripción

Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapezoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.
Con cubierta protectora de plástico en la superficie de presión.

Norma:

DIN 5117

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra