Sargento de tornillo de fundición maleable 2500 mm

Número de artículo: 860100 2500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción 2.500 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento 35 × 11 mm
Alcance del brazo 120 mm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860100 2500
EAN / GTIN 4008158011981
Número del fabricante 860100 2500

Descripción

Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapezoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.
Sin cubierta protectora.

Norma:

DIN 5117

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Sargento de tornillo de fundición maleable  2500 mm

Sargento de tornillo de fundición maleable 2500 mm

a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
101,34 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
114,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Alcance del brazo 120 120
Sección transversal de la guía de deslizamiento 35 × 11 35 × 11
Abertura de sujeción 2.500 2.500
Tipo de producto Sargento Sargento

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra