Martillo para instalador

Número de artículo: 8598180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Hammer

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8598180
    EAN / GTIN 4010883859813
    Número del fabricante 8598180
    Número L L60160 4041

    Descripción

    Descripción:

    Cabeza de martillo forjada
    Mango de fibra de vidrio casi irrompible con empuñadura de plástico
    Manga de mango de acero endurecido adicional, con dispositivo de seguridad para la cabeza.

    Característica:

    • Ejecución: Manguito adicional de protección del eje de acero endurecido
    • Longitud total [mm]: 280 mm
    • material del mango: Plástico
    • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
    • Peso de la cabeza [g]: 200 g
    • Bloqueo del cabezal: Retenedor de pasador
    • imán: No
    • Peso neto [kg]: 0,36 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra