Mango de repuesto Hickory ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8593890
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8593890
    EAN / GTIN 4010883859387
    Número del fabricante 8593890

    Descripción

    Descripción:

    Mango de nogal americano de doble curvatura DIN 5111
    Con este mango de madera DIN 5111 se pueden usar todas las cabezas DIN para convertirlas en martillos ROTBAND-PLUS

    Característica:

    • para peso de la cabeza [g]: 100 g
    • Longitud total [mm]: 260 mm
    • Material del mango: Hickory
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra