Mango de fresno de recambio

Número de artículo: 8588460
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8588460
    EAN / GTIN 4010883858847
    Número del fabricante 8588460
    Número L L60160 5418

    Descripción

    Descripción:

    Mango de fresno DIN 5111

    Característica:

    • para peso de la cabeza [g]: 600 g
    • Longitud total [mm]: 330 mm
    • Material: Ceniza
    • Material del mango: Ceniza
    • Uso/aplicación: Para ojos de martillo ovalados, por ejemplo, martillos de cerrajero, martillos de pico de soldador
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra