Mango de fresno de recambio

Número de artículo: 8587730
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8587730
EAN / GTIN 4010883858779
Número del fabricante 8587730
Número L L60160 6421

Descripción

Descripción:

Mango de fresno DIN 5111

Característica:

  • para peso de la cabeza [g]: 100 g
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Material: Hickory
  • Material del mango: Ceniza
  • Uso/aplicación: Para ojos de martillo ovalados, por ejemplo, martillos de cerrajero, martillos de pico de soldador
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra