Martillo de ingeniero 300 g con mango de ceniza

Número de artículo: 8586330
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8586330
EAN / GTIN 4010883858632
Número del fabricante 8586330
Número L L60160 1866

Descripción

Descripción:

Con mango de fresno (E 4 E) o de nogal (E 4 H) DIN 5111
Mango de fresno DIN 5111

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Peso de la cabeza [g]: 300 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cuña anular
  • Longitud del mango: 300 mm
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no