Descripción:
El disco de corte diamantado PREMIUM de Tyrolit le ofrece numerosas ventajas a la hora de mecanizar herramientas giratorias de carburo. Gracias al innovador sistema de fijación, en combinación con la calidad de grano adecuada, se puede lograr un rendimiento de corte perfecto y la máxima vida útil de la herramienta. El corte extremadamente frío de estas herramientas da como resultado los resultados más precisos y una resistencia al desgaste óptima, lo que llevará sus procesos de fabricación a un nuevo nivel de rendimiento.
Característica:
- Forma: 1A1R
- Tamaño del grano: 126
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneidad material: Metal duro
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: 1,2 - 7
- Dimensión (D x D x H): 200 x 1,2 x 20 mm
- Diámetro: 200 mm
- Grosor: 1,2 mm
- Agujero: 20 mm
- Herramienta para: Máquinas de corte fijas
Ventaja:
- Rendimiento de corte perfecto gracias a un innovador sistema de fijación y una calidad de grano adecuada
Aplicación:
- Hoja de diamante de alto rendimiento para su uso en carburo
- Para el corte en húmedo en máquinas estacionarias
Recomendación:
- Max. Velocidad máxima de trabajo de 50 m/s con avance manual o automático
Características especiales:
- Corte frío
- Resistencia óptima al desgaste
- La vida más alta de la herramienta