Martillo de montador ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8583820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8583820
EAN / GTIN 4010883858380
Número del fabricante 8583820
Número L L60160 995

Descripción

Descripción:

Mango de fresno (E 600 E) o nogal (E 600 H) según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Mango de nogal según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Anchura total [mm]: 155 mm
  • Altura total [mm]: 47 mm
  • Longitud total [mm]: 410 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 2000 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
  • Longitud del mango: 400 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no