Pieza de aumento ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 26.5 mm

Número de artículo: 858-1
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
    Tipo de producto Soporte para puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 858-1
    EAN / GTIN 4000896038480
    Número del fabricante 858-1
    Número L L60140 80

    Descripción

    Descripción:

    • Pieza de aumento: Accionamiento Cuadrado interior 6,3 = 14″ → Accionamiento Cuadrado exterior 10 = 38
    • Con protección esférica
    • Superficie: cromada
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
    • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
    • Dimensiones / longitud: 26.5 mm
    • Peso neto (kg): 0.02 kg
    • Para el accionamiento con la mano

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra