Juego de llaves de vaso y puntas de destornillador (bit) «Smart Case» ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior, Perfil de ran

Número de artículo: 856-1
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 856-1
EAN / GTIN 4000896164813
Número del fabricante 856-1
Número L L60140 5399

Descripción

Descripción:

STECKSCHLUESSEL-SATZ 856-1, Versandgewicht: 0,856 kg, GTIN/EAN: 4000896164813
  • Diseño ergonómico
  • Manejo confortable mediante herramientas de accionamiento al alcance de la mano en todo momento
  • Caja de plástico (52 x 98 x 180 mm)
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior, Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de hexágono interior, Perfil TORX® a prueba de manipulaciones
  • Ancho de llave: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
  • Dimensiones / longitud: 180 mm x 98 mm x 52 mm
  • Peso neto (kg): 0.79 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 38

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Carraca reversible 863P
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2 ∙ 867-4
Articulación universal 869
Punta de destornillador (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-7
Punta de destornillador (bit) 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-11
Punta de destornillador (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Punta de destornillador (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Punta de destornillador (bit) 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Adaptador 2250-1
Adaptador 2304N