Descripción:
El disco de corte PREMIUM ha sido especialmente desarrollado para trabajar cómodamente en todos los materiales fundidos. Gracias a una innovadora tecnología de fabricación combinada con el uso de un corindón de circonio de alta calidad, esta herramienta tiene una vanguardia excepcional. El disco de corte está disponible en 3 grados diferentes de dureza, por lo que está idealmente equipado para cualquier aplicación en fundición.
Característica:
- Forma: 42 DISCO BOMBEADO
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: Fundición
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZA 30 P - FFP
- Dimensión (D x U x H): 230 x 3,5 x 22,23 mm
- Diámetro: 230 mm
- Grosor: 3,5 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Máxima agresividad gracias a la innovadora tecnología de fabricación
- El nuevo sistema de encuadernación combinado con corindón de circonio de alta calidad permite tiempos de separación más cortos
- Máxima comodidad al mecanizar las piezas de trabajo más duras
- Mejor durabilidad/duración/vida útil para el trabajo económico
Aplicación:
- Para el mecanizado de materiales fundidos
Recomendación:
- DURO (R): Vida más larga
- Medium (P): Solución integral: Alta eficiencia de corte y vida útil económica
- SUAVE (N): Máxima potencia de corte y agresividad
- Número de tipo 5496: Especialmente adecuado para materiales de fundición enviados
Características especiales:
- Perfecto para cortar materiales fundidos
- Corte excepcional