{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 855-1 | |
EAN / GTIN | 4000896115983 | |
Número del fabricante | 855-1 | |
Número L | L60140 1441 |
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Llave de vaso ∙ hexagonal 850LG-5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Llave de vaso destornillador 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T30
Llave de vaso destornillador 8503-1X5.5
Llave de vaso destornillador 8506-PH2
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2 ∙ 867-4
Articulación universal 869