uvex 1 Zapatos S1 negro/rojo Ancho 11 Talla 43

Número de artículo: 8546843
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 3-4 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1
Número de zapato UE 43
Color negro/rojo
Material suela uvex 1
Cierre Cordones
Antideslizante
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 8546843
Copiar
EAN / GTIN 4031101544113
Copiar
Número del fabricante 8546843
Copiar
Número L L01670 1474
Copiar
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Los zapatos de seguridad uvex 1 protegen y apoyan de forma óptima el cuerpo humano en su movimiento individual. Basándose en los últimos resultados de la investigación fisiológica y en tecnologías innovadoras, se reduce la tensión del sistema musculoesquelético en el trabajo y se optimiza el bienestar del usuario del calzado de seguridad. El diseño ergonómico del calzado de seguridad uvex 1 ofrece el equilibrio perfecto entre protección y confort. El diseño impresiona con líneas claras y minimalismo.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): negro/rojo
  • Nivel de protección: S1
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 43
  • Cierre: Cordones elásticos con cierre rápido
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla de confort climático
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1
  • Anchura: 11

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra