uvex 1 Sandalias S1 negro/amarillo Ancho 11 Talla 48

Número de artículo: 8542848
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
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
Clase de protección S1
Número de zapato UE 48
Color negro / amarillo
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8542848
EAN / GTIN 4031101543147
Número del fabricante 8542848
Número L 092110 48

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Sandalias
  • búsqueda de color (filtro): negro/amarillo
  • Clase de protección: S1
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 48
  • Cierre: Cierre con cierre de adherencia
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla de confort climático
  • Material exterior: Microante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1
  • Ancho: 11