Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior, Perfil hexagonal interior, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de ranura ∙ 185 m

Número de artículo: 854
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 854
    EAN / GTIN 4000896038336
    Número del fabricante 854
    Número L L60140 4140

    Descripción

    Descripción:

    • Llaves de vaso destornillador con revestimiento CVD-TIN
    • Caja de plástico 165-S (1/9)
    • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
    • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior, Perfil de hexágono interior, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de ranura
    • Ancho de llave: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
    • Dimensiones / longitud: 185 mm x 153 mm x 52 mm
    • Peso neto (kg): 1 kg
    • Para el accionamiento con la mano
    • Número de herramientas: 30

    Volumen de suministro:

    Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
    Llave de vaso destornillador 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
    Llave de vaso destornillador 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
    Llave de vaso destornillador 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
    Llave de vaso destornillador 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
    Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
    Mango corredizo 865
    Mango prolongador 866U
    Extensión 867-2
    Extensión 868
    Articulación universal 869

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra