Juego en pequeño estuche de polipiel

Número de artículo: 8535.
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 8535.
EAN / GTIN 7610733214273
Número del fabricante PB 8535.

Descripción

Descripción:

Juego de destornilladores SwissGrip
para tornillos de ranura y Phillips
con idéntica longitud de hoja
puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra