Twister: portapuntas con trinquete; juego en práctica caja de herramientas, 20 puntas para los tornillos más comunes en talleres, laboratorios o zonas de bricolaje, trinquete con 3 funciones: giro a izquierda, giro a derecha y posición bloqueada

Número de artículo: 8510.R 30 Set
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8510.R 30 Set
EAN / GTIN 7610733225668
Número del fabricante PB 8510.R-30 Set

Descripción

Descripción:

  • Twister: portapuntas con trinquete; juego en práctica caja de herramientas
  • 20 puntas para los tornillos más comunes en talleres, laboratorios o zonas de bricolaje
  • Trinquete con 3 funciones: giro a izquierda, giro a derecha y posición bloqueada
  • Portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Longitud de hoja de 30 mm, compacta y práctica en espacios estrechos

Característica:

  • Para tornillos Torx: 10, 15, 20, 25, 30
  • Phillips (ranura en cruz): 1, 2, 3
  • Pozidriv: 1, 2, 3
  • Ranura: 2, 3, 4, 5
  • Vaso hexagonal (mm): 2.5, 3, 4, 5, 6

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra