Llave de vaso ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 25 mm

Número de artículo: 850A-1/2
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 850A-1/2
EAN / GTIN 4000896037469
Número del fabricante 850A-1/2
Número L L60140 4758

Descripción

Descripción:

  • Dimensiones americanas
  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 1/2 ″
  • Dimensiones / longitud: 25 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 18 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 15 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra