Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil Phillips (PH) ∙ 28 mm

Número de artículo: 8506-PH3
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8506-PH3
    EAN / GTIN 4000896037322
    Número del fabricante 8506-PH3
    Número L L60140 801

    Descripción

    Descripción:

    • Con moleteado recto
    • Superficie: con revestimiento TIN
    • Punta según ISO 8764-1
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
    • Salida: Perfil Phillips (PH)
    • Ancho de llave: ∙ PH3
    • Dimensiones / longitud: 28 mm
    • Longitud l1: 16 mm
    • Peso neto (kg): 0.01 kg
    • Para el accionamiento con la mano
    %DEL%DEL

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra