Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de ranura ∙ 28 mm

Número de artículo: 8503-1.6X10
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8503-1.6X10
EAN / GTIN 4000896037223
Número del fabricante 8503-1.6X10
Número L L60140 659

Descripción

Descripción:

  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Punta según ISO 2380-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 1.6 x 10 mm
  • Dimensiones / longitud: 28 mm
  • Longitud l1: 16 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra