Banco de trabajo móvil WB 621 7 cajones antracita, RAL 7016 L.1150mm x A.500mm x A.1045mm

Número de artículo: 85010621
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 85010621
EAN / GTIN 4018754336241
Número del fabricante 85010621
Número L L60010 7542

Descripción

Descripción:

Concepto de seguridad en tres pasos:
  • 1. Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave abisagrada
  • 2. El cierre sencillo evita la apertura involuntaria durante la conducción
  • 3. Protección de inclinación: No es posible sacar varios cajones al mismo tiempo
    • 7 cajones
    • Gran superficie de trabajo con encimera multiplex de abedul, certificado FSC, 1150x 500x30 mm
    • Pieza de armario independiente con cierre con soporte magnético y entresuelo ajustable en altura (rejilla de 70mm mm)
    • Los cajones y la parte del armario se cierran de la misma manera
    • Moldura de acero inoxidable
    • El cableado es posible a través de dos casquillos de goma y canales para cable extraíble en la parte posterior.
    • Ruedas resistentes al aceite y al ácido (Ø125 mm) con protección de roscas para proteger los cojinetes de la suciedad y las roscas, con dos frenos de estacionamiento
    • Cuerpo RAL 7016, cajones y armario RAL 9005 en resistente recubrimiento industrial en polvo
    • Soporte para rollo de papel
    • Rejilla de orificios laterales para ganchos Núm. 8031-8041, por ejemplo, para herramientas más grandes
    • Puede equiparse con insertos estándar STAHLWILLE y TCS, cajón 1+2; cajón 1 x 3/3 + cajón 1 x 3/3; cajón 3-7; 1 x 2/3
    • Opcional E-Kit disponible que consta de un multi-socket magnético con dos puertos USB, un soporte magnético (para montaje variable en cualquier lugar del banco de trabajo) y soporte de cable

Característica:

  • Número de cajones: 7
  • Capacidad de carga: 750 kg
  • Capacidad de carga del cajón: 40 kg
    30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Dimensiones internas del cajón: 880 x 350 x 75 mm (2x)
    530 x 350 x 75 mm (2x)
    530 x 350 x 118 mm (2x)
    530 x 350 x 151 mm (1x)
  • Color: antracita, RAL 7016; negro, RAL 9005
  • Altura mm (h): 1045 mm
  • Longitud [mm): 500 mm
  • Peso kg: 97.500 kg
  • Anchura mm (b): 1150 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra