CUCHILLO MARTOR SECUMAX POLYCUT MDP 8500772 , 100 en caja de cartón

Número de artículo: 8500772.16
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
Tipo de producto Cortador de láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8500772.16
EAN / GTIN 4002632801242
Número del fabricante 8500772.16

Descripción

Descripción:

El todoterreno entre los especialistas. Metal detectable.
El SECUMAX POLYCUT MDP es uno de nuestros pequeños y ágiles cuchillos desechables hechos de plástico. Y, sin embargo, tiene una posición especial aquí como un todoterreno. Gracias al espacio ligeramente más amplio entre la hoja y el plástico, también puede cortar material delgado en varias capas. Además, puede usar la nariz de hoja larga y puntiaguda para abrirse camino en papel, lámina, etc. Su empresa está particularmente satisfecha de que también esté hecha de plástico detectable en metales y, por lo tanto, recuperable.
  • Material básico:
    Metal plástico detectable
  • Metal detectable
    en el trabajo, un herramienta de corte – o partes de él – a veces se pueden perder. Pero solo por un corto tiempo. Gracias a su detectabilidad de metales, puedes encontrarlo de nuevo antes de que salga de la empresa con tus mercancías.
  • Todo protegido
    La cuchilla de calidad inoxidable está firmemente incrustada entre la nariz y mango. Así que solo se corta lo que realmente se quiere cortar. No hay riesgo para usted o sus mercancías.
  • Único Bueno
    El SECUMAX POLYCUT MDP es un cuchillo desechable. Dado que no necesita cambiar la hoja, ni usted ni sus empleados pueden entrar en contacto con ella. Otra ventaja en términos de seguridad.
  • Nariz larga y puntiaguda
    ¿Por qué la nariz extra larga y puntiaguda del SECUMAX POLYCUT MDP? Porque puedes insertarlo particularmente bien en los huecos. Además, el material de corte se guía a la cuchilla aún más fiable.
  • Perfectamente colocado
    el SECUMAX POLYCUT MDP no se perderá tan rápidamente. Dado que el cuchillo de seguridad está equipado con un ojal, siempre se puede adjuntar a un lugar útil.
  • Materiales de corte principales:
    Envoltura, estiramiento, película retráctil
    cinta adhesiva
    Hoja y hilo de tela de papel
    , sobre de cuerda

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUMAX)
  • Tecnología de seguridad II: Hoja oculta
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 3 mm
  • Materiales de corte principales: Envoltura, estiramiento, película retráctil, cinta adhesiva, película y telas de papel, Hilo, cuerda, sobre
  • Propiedades de abrasión: Alta protección de abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Metal plástico detectable
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: Sí
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable): 0, 30
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable) (unidad): Mm
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Otros
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
  • Hoja de acero inoxidable montada (cuchilla): Sí
  • Cambio de hoja sin herramientas: No.
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como artículo promocional: No.
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra