CUCHILLO MARTOR SECUMAX POLYCUT 8500212 , 100 en caja de cartón

Número de artículo: 8500212.16
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
Tipo de producto Cortador de láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8500212.16
EAN / GTIN 4002632801020
Número del fabricante 8500212.16
Número L L60170 933

Descripción

Descripción:

El todoterreno entre los especialistas. Con hoja de acero inoxidable.
El SECUMAX POLYCUT es uno de nuestros pequeños y ágiles cuchillos desechables hechos de plástico. Y, sin embargo, tiene una posición especial aquí como un todoterreno. Gracias al espacio ligeramente más amplio entre la hoja y el plástico, también puede cortar material delgado en varias capas. También puede usar la nariz larga y puntiaguda del cuchillo para abrirse camino en sobres, entre las telas de papel y a través de capas de papel. Debido a su diseño delgado, también se desliza a través de espacios estrechos.
  • Material básico:
    Plástico
  • Todo protegido
    La cuchilla de calidad inoxidable está firmemente incrustada entre la nariz y mango. Así que solo se corta lo que realmente se quiere cortar. No hay riesgo para usted o sus mercancías.
  • Único Bueno
    El SECUMAX POLYCUT es un cuchillo desechable. Dado que no necesita cambiar la hoja, ni usted ni sus empleados pueden entrar en contacto con ella. Otra ventaja en términos de seguridad.
  • Nariz larga y puntiaguda
    ¿Por qué la nariz extra larga y puntiaguda de SECUMAX POLYCUT? Porque puedes insertarlo particularmente bien en los huecos. Además, el material de corte se guía a la cuchilla aún más fiable.
  • Para cada mano
    el SECUMAX POLYCUT es pequeño, ligero y práctico. Tan práctico que te gusta trabajar con él por más tiempo. No importa si eres diestro o zurdo. Porque este herramienta de corte siempre encaja.
  • Perfectamente colocado
    el SECUMAX POLYCUT no se perderá tan rápidamente. Dado que el cuchillo de seguridad está equipado con un ojal, siempre se puede adjuntar a un lugar útil.
  • Materiales de corte principales:
    Envoltura, estiramiento, película retráctil
    cinta adhesiva
    Hoja y hilo de tela de papel
    , sobre de cuerda

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUMAX)
  • Tecnología de seguridad II: Hoja oculta
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 3 mm
  • Materiales de corte principales: Envoltura, estiramiento, película retráctil, cinta adhesiva, película y telas de papel, Hilo, cuerda, sobre
  • Propiedades de abrasión: Protección de abrasión simple
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Plástico
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable): 0, 30
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable) (unidad): Mm
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Otros
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
  • Hoja de acero inoxidable montada (cuchilla): Sí
  • Cambio de hoja sin herramientas: No.
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado