Llaves en T, soporte 6 pzas.

Número de artículo: 84TZSA.PB
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 84TZSA.PB
EAN / GTIN 3662424074790
Número del fabricante 84TZSA.PB
Número L L60130 9798

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Diseño innovador del mango - para un alto par de apriete y una mejor accesibilidad en espacios reducidos de instalación
  • Mango ergonómico con inserciones de material blando - trabajo sin fatiga, gran comodidad y agarre seguro
  • Extremo largo con cabeza esférica - puede inclinarse hasta 30° en la fijación
  • Acero resistente a la corrosión, bruñido
  • Marcas láser para encontrar rápidamente el tamaño que se busca
  • Hueco en el mango - fácil de guardar
  • Fabricado en Francia.

Característica:

  • Peso en gramos 620

Volumen de suministro:

  • Juego con 6 llaves de espiga

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra